Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Roscar
Machos de máquina
U0789.381.001
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
Fabory Macho de máquina DIN 5156 N/A HSS-E 1.1/2
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U0789.381.001
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
190
Diâmetro do eixo (mm)
36
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
32
Adequado para furos cegos
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
190
Diâmetro do eixo (mm)
36
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
32
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
11
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
29
Rosca esquerda
Não
Tamanho da rosca (polegadas)
1 1/2 polegada
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
3
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0789.381.001
UBB
240203244142
UNSPSC
23241615