Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
U0721.060.001
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
Fabory Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E M 6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U0721.060.001
Modelo
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
19
Rosca de passo (mm)
1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Modelo
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
19
Rosca de passo (mm)
1
Tamanho da rosca
6
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Azul
Chave quadrada (mm)
3.4
Rosca esquerda
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0721.060.001
UBB
240202486629
UNSPSC
23241615