Asortyment
Asortyment
Elementy złączne
Części C
Narzędzia i artykuły BHP
Wiodący standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Masters in Fasteners
Szeroki asortyment
Branże specjalistyczne
Gotowe zestawy
Innowacje
Do naszego sklepu internetowego
Zamów bezpośrednio w naszym sklepie internetowym
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
Machos de máquina
Todas as categorias
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Sprzęt spawalniczy, lutowniczy i gazowy
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Środki chemiczne i taśmy
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas
Roscar
Machos de máquina
U0721.180.001
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
Fabory Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E M 18
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U0721.180.001
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
34
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
34
Rosca de passo (mm)
2.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
34
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
34
Rosca de passo (mm)
2.5
Tamanho da rosca
18
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Verde
Chave quadrada (mm)
11
Rosca esquerda
Não
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
127
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0721.180.001
UBB
240202487205
UNSPSC
23241615