text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E M 18


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through holes

Referência U0705.180.001
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 34
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 34
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 34
Rosca de passo (mm) 2.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 11
Marca Fabory

Descrição

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Números do artigo

Referência U0705.180.001
UBB 240203277480
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.