Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Roscar
Machos de máquina
U0706.140.001
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
Fabory Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E M 14
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U0706.140.001
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Rosca de passo (mm)
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Rosca de passo (mm)
2
Tamanho da rosca
14
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
9
Rosca esquerda
Não
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
53.4
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0706.140.001
EAN
8715494178815
UBB
240203279791
UNSPSC
23241615