Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Roscar
Machos de máquina
U0731.040.035
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
Fabory Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E M 4X0,35
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U0731.040.035
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
10
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
2.8
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
10
Rosca de passo (mm)
0.35
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
10
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
2.8
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
10
Rosca de passo (mm)
0.35
Tamanho da rosca
4
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
2.1
Rosca esquerda
Não
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
790
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0731.040.035
UBB
240202488609
UNSPSC
23241615