text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E M 18X1,50


Numer artykułu U0731.180.150
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 25
Rosca de passo (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 25
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 18
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 11
Rosca esquerda Não
Marca Fabory
Peso por peça (g) 240
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0731.180.150
UBB 240203233582
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.