Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
U0731.120.100
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
Fabory Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E M 12X1,00
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U0731.120.100
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
1
Tamanho da rosca
12
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
7
Rosca esquerda
Não
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
250
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0731.120.100
UBB
240203232675
UNSPSC
23241615