text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M 8


Referência U1435.080.001
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 14
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 14
Rosca de passo (mm) 1.25
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 14
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 14
Rosca de passo (mm) 1.25
Tamanho da rosca 8
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 6.2
Rosca esquerda Não
Marca Fabory
Peso por peça (g) 27
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência U1435.080.001
UBB 240202520526
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.