Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Roscar
Machos de máquina
U1430.050.001
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
Fabory Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M 5
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U1430.050.001
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
16
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
16
Rosca de passo (mm)
0.8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
16
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
16
Rosca de passo (mm)
0.8
Tamanho da rosca
5
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
4.9
Rosca esquerda
Não
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
11
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1430.050.001
UBB
240202519221
UNSPSC
23241615