text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M 2,6


Referência U0852.026.001
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 9
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 2.8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 9
Rosca de passo (mm) 0.45
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 9
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 2.8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 9
Rosca de passo (mm) 0.45
Tamanho da rosca 2.6
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 2.1
Rosca esquerda Não
Marca Fabory
Peso por peça (g) 2
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência U0852.026.001
UBB 240203278132
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.