text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M 10


Referência U0852.100.001
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 24
Rosca de passo (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 24
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 10
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 8
Rosca esquerda Não
Marca Fabory
Peso por peça (g) 49
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência U0852.100.001
UBB 240203278967
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.