text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN 357 N/A HSS-E M 8


Article number U0930.080.001
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 40
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 40
Rosca de passo (mm) 1.25
Packed per 1

Specifications

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 40
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 40
Rosca de passo (mm) 1.25
Tamanho da rosca 8
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 4.9
Rosca esquerda Não
Marca Fabory
Peso por peça (g) 11
Type Machine Tap

Article numbers

Article number U0930.080.001
UBB 240203250644
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.