text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN 357 N/A HSS-E M 22


Application: long reduced shank to allow nuts to run over for thread depth up to 1 x D ideal for tapping difficult to reach holes for through threads for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel

Referência U0930.220.001
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 80
Comprimento total (mm) 280
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 80
Comprimento total (mm) 280
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 80
Rosca de passo (mm) 2.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 14.5
Marca Fabory

Descrição

Long reduced shank allow nuts to run over, for thread depth up to 1 x D,ideal for tapping difficult to reach holes.- for through holes- for general use- non abrasive material up to 800 N/mm²- unalloyed and low alloyed steel

Números do artigo

Referência U0930.220.001
UBB 240203251303
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.