text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN ≈376 N/A HSS-E 9/16


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through holes

Referência U0727.142.001
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 10
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca UNF
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 10
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 18
Chave quadrada (mm) 9
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Fabory

Descrição

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Números do artigo

Referência U0727.142.001
UBB 240203289691
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.