text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN ≈376 N/A HSS-E 7/8


Referência U0727.222.001
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 26
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 26
Adequado para furos cegos Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 26
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 26
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 14
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 14.5
Rosca esquerda Não
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Fabory
Peso por peça (g) 60
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência U0727.222.001
UBB 240203289931
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.