text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Fabory Tarod de mașină DIN ≈376 N/A HSS-E 7/8


Cod Articol U0719.222.001
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 17
Lungime totală (mm) 140
Diametrul arborelui (mm) 18
Tip de filet UNF
Lungime de tăiere (mm) 17
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 17
Lungime totală (mm) 140
Diametrul arborelui (mm) 18
Tip de filet UNF
Lungime de tăiere (mm) 17
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Filet pe inch 14
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 14.5
Filet stângaci Nu
Dimensiunea filetului (inch) Alte
Marca Fabory
Greutate pe bucată (g) 9
Codul mărfurilor 8207401000
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol U0719.222.001
UBB 240203293305
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.