Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
U0727.158.001
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
Fabory Macho de máquina DIN ≈376 N/A HSS-E 5/8
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U0727.158.001
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
22
Adequado para furos cegos
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
22
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
18
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
9
Rosca esquerda
Não
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
32
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0727.158.001
UBB
240203289774
UNSPSC
23241615