Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
U0725.158.001
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
Fabory Macho de máquina DIN ≈376 N/A HSS-E 5/8
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U0725.158.001
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
27
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
27
Adequado para furos cegos
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
27
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
27
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
11
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
9
Rosca esquerda
Não
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
1600
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0725.158.001
UBB
240203288784
UNSPSC
23241615