text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN ≈376 N/A HSS-E 5/8


Referência U0723.158.001
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 27
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 27
Adequado para furos cegos Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 27
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 27
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 11
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 9
Rosca esquerda Não
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Fabory
Peso por peça (g) 350
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência U0723.158.001
UBB 240203288032
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.