text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN ≈376 N/A HSS-E 1/2


Article number U0727.127.001
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 22
Adequado para furos cegos Não
Packed per 1

Specifications

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 22
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 20
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 7
Rosca esquerda Não
Tamanho da rosca (polegadas) 1/2 polegada
Marca Fabory
Peso por peça (g) 550
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number U0727.127.001
UBB 240203289519
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.