Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
U0725.127.001
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
Fabory Macho de máquina DIN ≈376 N/A HSS-E 1/2
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U0725.127.001
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
25
Adequado para furos cegos
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
25
Adequado para furos cegos
Não
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
13
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
7
Rosca esquerda
Não
Tamanho da rosca (polegadas)
1/2 polegada
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
1100
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0725.127.001
UBB
240203288529
UNSPSC
23241615