text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN ≈376 N/A HSS-E 1/2


For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Referência U0719.127.001
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca UNF
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 13
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 20
Chave quadrada (mm) 7
Tamanho da rosca (polegadas) 1/2 polegada
Marca Fabory

Descrição

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Números do artigo

Referência U0719.127.001
UBB 240203292984
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.