text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN ≈371 N/A HSS-E 5/16


Numéro d'article U0726.079.001
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 17
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 17
Adequado para furos cegos Não
Emballé par 1

Spécifications

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 17
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 17
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 24
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 6.2
Rosca esquerda Não
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Fabory
Peso por peça (g) 210
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0726.079.001
UBB 240203289287
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.