text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Fabory Macho de máquina DIN ≈371 N/A HSS-E 5/16


Referência U0724.079.001
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 20
Adequado para furos cegos Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 20
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 18
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 6.2
Rosca esquerda Não
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Fabory
Peso por peça (g) 550
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência U0724.079.001
UBB 240202487791
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.