text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN ≈371 N/A HSS-E 5/16


Referência U0718.079.001
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 10
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 10
Adequado para furos cegos Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 10
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 10
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 24
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 6.2
Rosca esquerda Não
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Fabory
Peso por peça (g) 3
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência U0718.079.001
UBB 240203292646
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.