text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN ≈371 N/A HSS-E 3/8


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through holes

Referência U0726.096.001
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 18
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca UNF
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 18
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca UNF
Comprimento de corte (mm) 18
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 24
Chave quadrada (mm) 7
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Fabory

Descrição

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Números do artigo

Referência U0726.096.001
UBB 240203289360
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.