text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN ≈371 N/A HSS-E 3/8


Referência U0722.096.001
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 22
Adequado para furos cegos Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 22
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 16
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 7
Rosca esquerda Não
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Fabory
Peso por peça (g) 10
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência U0722.096.001
UBB 240203287612
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.