text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN ≈371 N/A HSS-E 3/8


Referência U0714.096.001
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 16
Adequado para furos cegos Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 16
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 16
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 7
Rosca esquerda Não
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Fabory
Peso por peça (g) 1600
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência U0714.096.001
UBB 240203290749
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.