Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos de máquina
U0718.063.001
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
Fabory Macho de máquina DIN ≈371 N/A HSS-E 1/4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
U0718.063.001
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
10
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
10
Adequado para furos cegos
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
10
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
10
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
28
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
5.5
Rosca esquerda
Não
Tamanho da rosca (polegadas)
1/4 polegada
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
38.63
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U0718.063.001
UBB
240203292562
UNSPSC
23241615