text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN ≈371 N/A HSS-E 1/4


Referência U0714.063.001
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 13
Adequado para furos cegos Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 13
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 20
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 5.5
Rosca esquerda Não
Tamanho da rosca (polegadas) 1/4 polegada
Marca Fabory
Peso por peça (g) 1300
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência U0714.063.001
UBB 240203290582
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.