Roupa de trabalho
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
Roupa de trabalho
Roupa resistente a químicos
1D303036
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
Fabory Macacão descartável de polipropileno branco M
Adiconar catálogo
Referência
1D303036
Cor
Branco
Isolado
Não
Resistente ao óleo
Não
Resistente a produtos químicos
Não
Versão anti-estática
Não
Material
Polipropileno (PP)
Versão ignífuga
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Branco
Isolado
Não
Resistente ao óleo
Não
Resistente a produtos químicos
Não
Versão anti-estática
Não
Material
Polipropileno (PP)
Versão ignífuga
Não
Botão de fecho
Não
Capota amovível
Não
Adequado para sobrepressão
Não
Estanque ao fluido
Não
Descartável
Sim
Tipo de ajuste
Tamanho normal
Repelente de água
Não
Tamanho (US/CA)
M
Alta visibilidade (cores de sinalização)
Não
Com faixas reflectoras
Não
Género
Linho
Tamanho da sonda
4 - 4
Peso do material (g/m²)
45
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343
Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471
Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612
Não
Lavável na máquina
Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611
Não
Estanqueidade
Não
Com ligação de ar fresco
Não
Marca
OXXA Basic
Model
Cover
Type
Coverall
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1D303036
EAN
8718249019234
UBB
500513867829
UNSPSC
46181503
Artigo do fabricante nr
26612204