text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Luvas de proteção eléctrica 10


Referência 3D537161
Comprimento (mm) 360
Material Latex
Tensão nominal AC (V) 500
Tensão nominal DC (V) 750
Testado contra falhas de arco Não
Tamanho da luva 10
Proteção contra riscos mecânicos Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 360
Material Latex
Tensão nominal AC (V) 500
Tensão nominal DC (V) 750
Testado contra falhas de arco Não
Tamanho da luva 10
Proteção contra riscos mecânicos Não
Cor exterior Bege
Tipo de braçadeira Punho reto
Revestimento interior Não
De acordo com a norma IEC 60903 Sim
De acordo com a norma EN 60903 Sim
Tipo de borda Outro
Classe eléctrica de acordo com a norma EN 60903 00
Marca Fabory approved vendor
Type Electrical Protective Gloves

Números do artigo

Referência 3D537161
EAN 3597560056334
UBB 500697984994
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr GP-00 (19999510)
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.