text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Flange para ferramenta Short DIN 172 A 9,6 MM


Referência
D (mm)
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 9.60
d2 15
Embalado por 1

Especificações

D (mm) 9.60
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 9.60
d2 15
d3 18
h1 3
h2 12

Padrões

DIN 172A

Números do artigo

Referência F3685.096.001
EAN 8715493113664
UBB 240201670454
UNSPSC 27110000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.