text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Flange para ferramenta Short DIN 172 A 4,8 MM


Referência
D (mm)
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 4.80
d2 8
Embalado por 1

Especificações

D (mm) 4.80
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 4.80
d2 8
d3 11
h1 2.5
h2 8
Type O848720480

Padrões

DIN 172A

Números do artigo

Referência F3685.048.001
EAN 8716563437727
UBB 240201475268
UNSPSC 27110000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.