text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Flange para ferramenta Short DIN 172 A 35,5 MM


Referência
D (mm)
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 35.50
d2 55
Embalado por 1

Especificações

D (mm) 35.50
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 35.50
d2 55
d3 59
h1 5
h2 30

Padrões

DIN 172A

Números do artigo

Referência F3685.355.001
EAN 8715493114906
UBB 240201680842
UNSPSC 27110000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.