text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Flange para ferramenta Short DIN 172 A 2,8 MM


Referência
D (mm)
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 2.80
d2 6
Embalado por 1

Especificações

D (mm) 2.80
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 2.80
d2 6
d3 9
h1 2.5
h2 8

Padrões

DIN 172A

Números do artigo

Referência F3685.028.001
EAN 8715493112988
UBB 240201667328
UNSPSC 27110000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.