text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Flange para ferramenta Short DIN 172 A 12,5 MM


Referência
D (mm)
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 12.50
d2 22
Embalado por 1

Especificações

D (mm) 12.50
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 12.50
d2 22
d3 26
h1 4
h2 16
Peso por peça (g) 36
Código pautal 8466102000
Type Short Bush with Collar

Padrões

DIN 172A

Números do artigo

Referência F3685.125.001
EAN 8716563438540
UBB 240201419415
UNSPSC 27110000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.