text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Flange para ferramenta Short DIN 172 A 12,4 MM

Referência
D (mm)
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 12.40
d2 22

Especificações

D (mm) 12.40
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 12.40
d2 22
d3 26
h1 4
h2 16
Peso por peça (g) 26.4
Type Short Bush with Collar

Padrões

DIN 172A

Números do artigo

Referência F3685.124.001
EAN 8716563438533
UBB 240201672922
UNSPSC 27110000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.