text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Flange para ferramenta Short DIN 172 A 11,2 MM


Referência
D (mm)
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 11.20
d2 18
Embalado por 1

Especificações

D (mm) 11.20
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 11.20
d2 18
d3 22
h1 4
h2 12

Padrões

DIN 172A

Números do artigo

Referência F3685.112.001
EAN 8715493113848
UBB 240201671775
UNSPSC 27110000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.