Bucha de perfuração
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
F3685
F3685.013.001
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
Fabory Flange para ferramenta Short DIN 172 A 1,3 MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
D (mm)
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Acessórios
Sim
Peça
Não
Marca
Fabory
d1
1.30
d2
4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
D (mm)
1.30
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Acessórios
Sim
Peça
Não
Marca
Fabory
d1
1.30
d2
4
d3
7
h1
2
h2
6
Type
O848720130
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
172A
Números do artigo
Referência
F3685.013.001
EAN
8716563437376
UBB
240201666254
UNSPSC
27110000
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar