text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Flange para ferramenta Short DIN 172 A 1,4 MM

Article number
D (mm)
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 1.40
d2 4

Specifications

D (mm) 1.40
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 1.40
d2 4
d3 7
h1 2
h2 6
Peso por peça (g) 1
Type Short Bush with Collar

Standards

DIN 172A

Article numbers

Article number F3685.014.001
EAN 8716563437383
UBB 240201666338
UNSPSC 27110000

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.