text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Flange para ferramenta Short DIN 172 A 1,2 MM


Referência
D (mm)
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 1.20
d2 4
Embalado por 1

Especificações

D (mm) 1.20
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 1.20
d2 4
d3 7
h1 2
h2 6
Type O848720120

Padrões

DIN 172A

Números do artigo

Referência F3685.012.001
EAN 8716563437369
UBB 240201666171
UNSPSC 27110000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.