text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Flange para ferramenta Medium DIN 172 A 5,5 MM


Referência
D (mm)
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 5.50
d2 10
Embalado por 1

Especificações

D (mm) 5.50
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 5.50
d2 10
d3 13
h1 3
h2 16
Type O848730550

Padrões

DIN 172A

Números do artigo

Referência F3686.055.001
EAN 8716563439981
UBB 240201686138
UNSPSC 27110000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.