text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Flange para ferramenta Medium DIN 172 A 3,5 MM


Referência
D (mm)
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 3.50
d2 7
Embalado por 1

Especificações

D (mm) 3.50
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Fabory
d1 3.50
d2 7
d3 10
h1 2.5
h2 12
Peso por peça (g) 2.6
Código pautal 8466102000
Type Medium Bush with Collar

Padrões

DIN 172A

Números do artigo

Referência F3686.035.001
EAN 8716563439783
UBB 240201684158
UNSPSC 27110000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.