Bucha de perfuração
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
F3686
F3686.180.001
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
Fabory Flange para ferramenta Medium DIN 172 A 18,0 MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
D (mm)
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Acessórios
Sim
Peça
Não
Marca
Fabory
d1
18
d2
26
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
D (mm)
18
Tipo de acessórios/componentes
Outro
Acessórios
Sim
Peça
Não
Marca
Fabory
d1
18
d2
26
d3
30
h1
4
h2
28
Peso por peça (g)
70
Código pautal
Ver
Type
Medium Bush with Collar
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
172A
Números do artigo
Referência
F3686.180.001
EAN
8716563440772
UBB
240201694058
UNSPSC
27110000