text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Escareador right hand cutting HSS TiAlN 6,0MM


Referência U6381.060.025
Diâmetro do eixo (mm) 5
Comprimento (mm) 71
Material de corte HSS
Direção de corte Direita
Diâmetro do escareador (mm) 3.2 - 6
Marca Fabory
Coating TiAlN
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 5
Comprimento (mm) 71
Material de corte HSS
Direção de corte Direita
Diâmetro do escareador (mm) 3.2 - 6
Marca Fabory
Coating TiAlN
Type right hand cutting

Padrões

DIN 373

Números do artigo

Referência U6381.060.025
EAN 8715494639187
UBB 500500223622
UNSPSC 20102007
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.