Synspec B.V.
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
Furar
Escareadores cónicos de chanfro
U6375.005.010
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
Fabory Escareador right hand cutting HSS TiAlN 5-10
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
U6375.005.010
Diâmetro do eixo (mm)
8
Comprimento (mm)
48
Material de corte
HSS-E
Direção de corte
Direita
Ângulo do escareador (°)
90
Diâmetro do escareador (mm)
5 - 10
Marca
Fabory
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro do eixo (mm)
8
Comprimento (mm)
48
Material de corte
HSS-E
Direção de corte
Direita
Ângulo do escareador (°)
90
Diâmetro do escareador (mm)
5 - 10
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
14
Type
Countersink
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U6375.005.010
EAN
8715494638920
UBB
500500220248
UNSPSC
20102007