Escareadores cónicos de chanfro
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
Maquinação
Furar
Escareadores cónicos de chanfro
U6330.063.001
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
Fabory Escareador C DIN 335 C HSS HSS 6,3MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
U6330.063.001
Diâmetro do eixo (mm)
5
Comprimento (mm)
44
Material de corte
HSS
Ângulo do escareador (°)
90
Diâmetro do escareador (mm)
6.3 - 6.3
Marca
Fabory
Coating
HSS
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro do eixo (mm)
5
Comprimento (mm)
44
Material de corte
HSS
Ângulo do escareador (°)
90
Diâmetro do escareador (mm)
6.3 - 6.3
Marca
Fabory
Coating
HSS
Peso por peça (g)
8
Código pautal
82075060
Type
Countersink
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
335-C
Números do artigo
Referência
U6330.063.001
EAN
8715494638142
UBB
500500210181
UNSPSC
20102007