text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Escareador C DIN 335 C HSS HSS 28,0MM

Referência U6330.280.001
Diâmetro do eixo (mm) 12
Comprimento (mm) 71
Material de corte HSS
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 28 - 28
Marca Fabory
Coating HSS

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 12
Comprimento (mm) 71
Material de corte HSS
Ângulo do escareador (°) 90
Diâmetro do escareador (mm) 28 - 28
Marca Fabory
Coating HSS
Type Countersink

Padrões

DIN 335-C

Números do artigo

Referência U6330.280.001
EAN 8715494638326
UBB 500500211742
UNSPSC 20102007
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.